※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L40

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 形式(-) 空気圧タイプ 注文コード12664341 品番CM2L40-50Z-XC6【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別) アウトレット
¥8,4602,098
この商品はストローク・形式・ストローク調整範囲など51種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質【ロッド先端ナット】ステンレス鋼 ストローク(mm)50 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする