※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1丁
ノズル口径(Φmm)1
塗料噴出量(mL/min)85
注文コード12664411
品番F111-S10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
この商品はノズル口径・塗料噴出量など29種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新
微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上
少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現
流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。
空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。