※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
アルミカラーチェーン ゴールド 30m 線径3.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12664438
品番
AL-3.5G【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
3.5
使用荷重(kN)
0.39
用途
室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
849-0248
材質/仕上
アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量(kg)
2
内長P(mm)
27.5
内幅W(mm)
6.0