エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
50x1.0mm/10m 粘着付マグネットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
12664560
品番
EA781BW-212【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,610
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,598
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
フェライト+エラストマー
長さ(m)
10
寸法(幅W×厚さ)(mm)
50×1
着磁力
片面