※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
コーニングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
コーニングの ピペット/ピペッター/スポイト
コーニングの ピペット
ピペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
100
注文コード
12664578
品番
4491【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥91,377
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。
先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
仕様
RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、綿栓付き
材質
PS(ポリスチレン)
色
淡青
容量(mL)
100
1目盛(mL)
1
アズワン品番
2-2062-07
マイナス目盛(mL)
-
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ピペットの種類
メスピペット