商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様完成品
材質座面・背もたれ・ひじ掛けクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA
質量(kg)6.4
色オレンジ
加工SIAA防カビ加工
寸法(cm)幅48.5〜52×奥行48.5〜57×高さ63〜73、折りたたみ時:奥行30×高さ87〜97、座面:幅41.5×奥行31.5、座面高:36〜46(6段階/2)、肘掛内寸:37.5
機能折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、座面回転(360°/45°ピッチ)、ソフト座面
最大使用者体重(kg)100