- 布傘 ワンタッチ式 65cm モノタロウ 12666519 - 布傘 ワンタッチ式 65cm モノタロウ 12666519 - 布傘 ワンタッチ式 65cm モノタロウ 12666519 - 布傘 ワンタッチ式 65cm モノタロウ 12666519 - 布傘 ワンタッチ式 65cm モノタロウ 12666519 - 布傘 ワンタッチ式 65cm モノタロウ 12666519

布傘 ワンタッチ式 65cm

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12666519 品番 -
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨にグラスファイバーを使用
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様

用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 寸法(mm)130×850×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内) ブラック 材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100% 質量(g)413 最大使用寸法(mm)1030×850×1030
注意
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。
※傘の開閉時には、顔や身体から離して使用してください。
※製品には尖った部分があります、人や物にあたらないよう常に周辺の安全を確認して使用してください。
※ステッキ代わりや、ゴルフ練習などに使用しないでください。
※手元や骨組みの先端が壊れた状態で使用すると危険です、使用しないでください。
※強風時や台風時の使用は破損する恐れがあり危険です、使用しないでください。
※自転車を乗りながら傘の使用は大変危険です、使用しないでください。
※グラスファイバー骨にはガラス繊維が含まれており、破損した際は素手で触れるとケガをする原因となります、必ず触れないようにしてください。
※乳幼児や小さなお子様の手の届かない場所で保管ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
全国数量4以上のご注文無料
沖縄地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量4以上のご注文無料
離島数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量4以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
通常
農・林・水産業

大き目でつくりも良い。開閉もスムーズで満足しています。普段使いで重宝しています。

2024-11-08
用途:
お客さん用として購入。
医療・福祉・介護関連業

大きめの傘が欲しかったので、ちょうど良かったです。
まだ使う機会はないですが、長く使えたらいいです。

対象商品:
12666528
2023-06-08
用途:
公民館への移動時等
駅前区自治会 様 (その他業種)

梅雨に入り大変役立っています。構造がしっかりしており安心して使えます。開閉もスムーズです。お買い得な商品だと思う。

2023-05-04
用途:
雨の日
製造業

無くしたので買いました。
思ったよりしっかりした作りで、コスパ良いと思います。良い買い物でした。

対象商品:
12666519
2024-04-11
用途:
客用の置き傘として

同じく購入した70pの方は柄のフィルム部分にサイズなどのステッカーが付いていたのでフィルムを外すことによりステッカーも一緒に外せてよかったのですが、65pのタイプの方は柄に直接貼付してあり、ステッカー自体もはがしにくいものだったので地味に剥がすのに手間がかかり、綺麗には剥がせなかったので70pの方と同じくフィルムみ貼付してほしいと思いました。

対象商品:
12666528
2023-05-23
用途:
降雨時

どのホームセンターよりリーズナブルです。あとは今後耐久性がどうなるか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする