サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
由良産商の ボルト
由良産商の 六角穴付ボルト
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
12666704
品番
LHCS12 M8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別
半ネジ
材質
SCM435
長さ(mm)
50
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
低頭六角穴付
頭部径(Φmm)
13
六角穴対辺(mm)
5
性質
【機械的】ISO 898/1-13
頭部高さ(mm)
5
ねじ精度(JIS)
5g6g ISO965/1-13
穴の形状
六角穴
首下長さL(mm)
50
ねじの呼び
M8
強度区分
CLASS12.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径d1
M8