BLUE SEA Systems
BLUE SEA Systemsの 船舶艤装品
BLUE SEA Systemsの 船舶電装品
BLUE SEA Systemsの 船用ヒューズ/配線
サーキットブレーカー サーフェスマウント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
40
注文コード
12670650
品番
7182
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
過電流による温度を感知して回路を遮断します。スイッチでの切断も可能です。防水構造。結線部は前面になります。
用途
船用
寸法(mm)
81×48
寸法(Φmm)
ターミナル:6.4
定格電流(A)
40
ボルト(mm)
取付:6.4Φ
最大電圧(V)
DC:24
注意
※取付ボルト、ビスは付属しません。