商品単体画像
MTO
MTOの バッテリー関連
MTOの ジャンプスターター/ポータブル電源
DC12VブースターパックOBD ケーブル付 ES-9200M-OBD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12671831
品番
ES-9200M-OBD
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
付属品
充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード
仕様
対応の目安:ガソリン車5000cc位まで ディーゼル車3000cc位まで
容量
12V17Ah×2
質量(g)
15000
本体サイズ(mm)
200×350×410
ピーク電流(A)
1200
注意
※車両の状態やバッテリーの状況により本製品を使用してもエンジンを始動できない場合がございます。