パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
シンプルユースフィッツ お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12672488
品番
G-5157
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
食洗器対応。
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
形状
横口
サイズ
大
質量(g)
82
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
290×65×85