※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVR CLEAR 口径1.4 重力式スプレーガン 4600 Xtreme DIGITAL SAGOLA 12673240 DVR CLEAR 口径1.4 重力式スプレーガン 4600 Xtreme DIGITAL SAGOLA 12673240

重力式スプレーガン 4600 Xtreme DIGITAL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 ノズル口径(Φmm)1.4 パターン開き(mm)300 注文コード12673240 品番DVR CLEAR 口径1.4
参考基準価格(税別)¥110,300 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はノズル口径・パターン開きなど10種類から選べます 他の種類を見る

自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガン
ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。
ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。
エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。
接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。
CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適
TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適
AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適
HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適

用途自動車補修 その他【エア消費量(2bar)】295LPM セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー 質量(g)518 種類【DVR エアキャップ】CLEAR 形式重力式 パターン開き(mm)300 ノズル口径(Φmm)1.4 吹付距離(mm)180〜200 音圧レベル(dB)平均:80 最大吐出量(g/min)224 カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80 動作圧(bar)2.0〜2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする