※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GTO HVLP 口径1.3 重力式スプレーガン 3300 GTO SAGOLA 12673389 GTO HVLP 口径1.3 重力式スプレーガン 3300 GTO SAGOLA 12673389

重力式スプレーガン 3300 GTO

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 12673389 品番 GTO HVLP 口径1.3
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガン
ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。
エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。
接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。
EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適
TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適
HVLP・・・プラサフやベースコートに最適

用途自動車補修 その他【エア消費量(2bar)】360 セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー 質量(g)474.8 種類【DVR エアキャップ】HVLP 形式重力式 パターン開き(mm)245 ノズル口径(Φmm)1.3 吹付距離(mm)180〜200 音圧レベル(dB)平均:80 最大吐出量(g/min)145 カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80 動作圧(bar)1.8〜2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする