曜日別特売
11938TB-A0N-NP-00 AC軸流ファンモータ NMB(ミネベア) 12687248

AC軸流ファンモータ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
定格電圧(V)100
定格入力(50/60Hz)(W)20.0/17.0(+10%/-20%)
内容量1個注文コード12687248品番11938TB-A0N-NP-00
参考基準価格(税別)¥6,680販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
質量(g)610周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100構造くまとりコイル型インダクションモーター最大静圧(mmH2O)0.35/0.40騒音値(dB)46.0/50.0最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.80/3.30絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)環境温度範囲(℃)許容:-10~+60(Operating)、-40~+70(Storage)リード線UL3266, AWG22材質(軸受)ボールベアリング端子:ファストン#110相当品保護サーマルプロテクト材質(インペラ)スチール定格電流(A)(50/60Hz)0.450/0.340定格入力(W)(50/60Hz)20.0/17.0(+10%/-20%)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)2600/3100最大風量(CFM)100.0/117.9絶縁耐圧(V)AC1800 3s期待寿命(時間)25℃:90000時間/※故障率10% (L10 Life)起動電圧65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする