イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
アーチグリップ VD-AGR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12688185
品番
VD-AGR200
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
異物混入対策に適した製品
丸みがあり、握り心地の良い形状
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ
色
つや消しシグナルブルー
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
-30〜130
寸法L(mm)
179
寸法H(mm)
57
寸法L1(mm)
196
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
16
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(インサート)
SUS303