イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓
スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12690416
品番
FG-13NN-ATEX
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
ネジ込み取付け
仕様
防爆
形状
丸形
材質(本体)
特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー
質量(g)
6
使用温度範囲(℃)
-20〜80
耐熱温度(℃)
80
材質(窓)
特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)