画像準備中

ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12691238 品番DBB40W
参考基準価格(税別)¥485 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。
含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
高負荷能力を発揮します。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
使用可能温度範囲が広範囲です。

使用温度範囲(℃)-40〜120 内径(Φmm)44(+0.25/0) 肉厚(mm)1.5(-0.05/-0.20) 外径(Φmm)66(0/-0.25) 摩擦係数(μ)0.02〜0.15(含油) ノック穴直径(mm)4.0(+0.45/+0.20) ハウジングくぼみの深さ(mm)1.1(0/-0.25) ノック穴P.C.D.(mm)55 (±0.12 ) 呼び内径(mm)40 速度(m/min)【すべり速度】常用:30以下、最高:150 圧力(MPa)面圧 常用:29.4以下、最高:68.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする