三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト MXL形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12691274
品番
180MXL6.4
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
6.4
ベルト歯数
180
種類
タイミングベルト
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び幅
6.4
ベルトピッチ周長(mm)
365.76