イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
トライアングルノブ MD-TRIK
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12691764
品番
MD-TRIK40M8-30
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
異物混入対策に適した製品です。
ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
-30〜130
取付部
おねじ
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しグリーンブルー
ねじの呼び
M8×1.25
材質(取付部)
SUS304