シンフォニアテクノロジー
パーマネントクローズブレーキユニット EPR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12692209
品番
EPR-501A
参考基準価格(税別)
¥489,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
ブレーキに無励磁作動形を用いたクラッチ・ブレーキユニットで、クラッチはワーナークラッチSFC形を、ブレーキにERS形を使用。
EP形クラッチ・ブレーキユニットと取付互換性があります。
軸径(Φmm)
22
形状
突合せ軸形
ブレーキ
無励磁作動形パーマネントクローズブレーキ
質量(kg)
15
消費電力(W)
クラッチ:23、ブレーキ:13
定格電圧 DC V
クラッチ:24、ブレーキ:24
クラッチ
ワーナークラッチ
機種
クラッチ・ブレーキユニット
静摩擦トルク(Nm)
クラッチ:70、ブレーキ:40