曜日別特売
VL-1/2H バルブキャップ VL イマオコーポレーション 12692254

バルブキャップ VL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個質量(g)12注文コード12692254品番VL-1/2H
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

排気キャップです。
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。

材質(ねじ部)
ポリアミ、
つや消しブラック
材質Oリング、パッキン:ニトリルゴム(NBR)質量(g)12使用温度範囲(℃)-30~120材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(スプリング)SUS302WPA設定圧力(hPa)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする