バルブキャップ VL

バルブキャップ VL - イマオコーポレーション

排気キャップです。
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。

材質(ねじ部)
ポリアミ、
つや消しブラック
材質Oリング、パッキン:ニトリルゴム(NBR)材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(スプリング)SUS302WPA内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
設定圧力(hPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12692254VL-1/2H12100
860
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
12692270VL-1/4L1110
780
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする