イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイル栓
ブリーザキャップ BM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッキング)
二トリルゴム(NBR)
材質(ねじ部)
特殊ポリアミド、つや消しブラック
材質(キャップ)
特殊ポリアミド、つや消しイエロー
注文コード
12692875
品番
BM-3/4N-ATEX
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
防爆
質量(g)
22
使用温度範囲(℃)
-20〜80
材質(パッキング)
二トリルゴム(NBR)
材質(ねじ部)
特殊ポリアミド、つや消しブラック
フィルター
なし
材質(キャップ)
特殊ポリアミド、つや消しイエロー