イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
フルートノブ(メネジ) FTK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12692945
品番
FTK25B
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
-30〜130
材質(ノブ)
ポリアミド、つや消しブラック
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)
SUM22L、亜鉛メッキ