曜日別特売
WUB02-030J ユニオン タイプB WUB イハラサイエンス 12694564

ユニオン タイプB WUB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径3/8
内容量1個注文コード12694564品番WUB02-030J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,040

油圧用の中高圧配管用の継手です
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。
スケジュール管に対応しています。
品種が豊富にそろっています。
SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。
【接続される鋼管の種類】
JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG
JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS
JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT
JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA
JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP
JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL

材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105全長(mm)60質量(kg)0.27呼び径3/8定格圧力(MPa)21使用温度(℃)120以下接続ねじ(R)3/8OリングP18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする