ユニオン タイプB WUB

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12694580 品番 WUB03-040J
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

油圧用の中高圧配管用の継手です
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。
スケジュール管に対応しています。
品種が豊富にそろっています。
SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。
【接続される鋼管の種類】
JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG
JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS
JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT
JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA
JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP
JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL

材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 全長(mm)66.5 質量(kg)0.4 呼び径1/2 定格圧力(MPa)21 使用温度(℃)120以下 接続ねじ(R)1/2 OリングP20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする