三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12694896
品番
B-25
参考基準価格(税別)
¥15,860
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高トルク普及用
付属品
スプリングピン 2本
材質
S45C
質量(kg)
1.44
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
530
スプリングピン寸法(mm)
取付用:8×50
最大伝達容量(N・m)
490
曲り角度
30°まで