三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
530
注文コード
12695088
品番
HJD-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,940
この商品は
最高回転数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
JIS-B1454CC型
総焼入れ耐摩用
付属品
ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ
材質
SCM415
質量(kg)
0.63
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
530
最大伝達容量(N・m)
137
曲り角度
最大60°まで