三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12695097
品番
HJD-8
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
JIS-B1454CC型
総焼入れ耐摩用
付属品
ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ
材質
SCM415
質量(kg)
0.05
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1250
最大伝達容量(N・m)
10
曲り角度
最大60°まで