リニアフィーダ LFBRシリーズ(低反力・板ばね防振タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12695359 品番LFBR-350B
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

より小さくなった床反力
駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。
板ばね調整・コアギャップ調整不要
別売の周波数可変コントローラ(C9シリーズおよびC10シリーズ)により、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。
振動干渉なし
パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組み合わせで使用しても振動干渉が発生しません。
シュート振動角が均一
シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。
少ない消費電力
共振の近くで駆動するので、少ない電流で充分な振幅を得ることができます。

厚さ(mm)最小:9 質量(kg)駆動部:3.5 定格電圧(V)200 角度(°)板ばね:12 定格電流(A)0.12 最大幅(mm)40 最大長(mm)350 振動数範囲(Hz)95〜120 最大振幅0.60mm ケーブルサイズ(mm2)0.75×3芯 適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF/1VFEF、AC100V用:C10-1VF/1VFEF+C10-TR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする