リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12695377 品番 LFG-750B
参考基準価格(税別)¥91,700 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現
周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。

厚さ(mm)最小:14 質量(kg)駆動部:13.2 定格電圧(V)200 角度(°)板ばね:15 定格電流(A)0.37 最大幅(mm)65 最大長(mm)750 振動数範囲(Hz)80〜110 最大振幅0.75mm ケーブルサイズ(mm2)0.75 適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする