リニアフィーダ LFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12695395 品番 LF-02B
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

コンパクトでパワフルなリニアフィーダ。 スピード供給、長尺・幅広輸送に対応。
一般微小部品、精密部品などを安定輸送用するリニアフィーダ用に開発。
ムダを排除し、シンプルでコンパクトなリニアフィーダー用の小形電磁式ドライブユニットです。
直置きタイプの全波駆動方式で、小容量の一般微小ワークに優れた搬送能力を発揮します。
メンテナンスが大変容易で、ローコストなリニアフィーダ用ドライブユニットですです。
微小・精密部品に幅広く対応
一般微小・精密部品に幅広く対応できます。
手軽で、ローコスト
小容量のワークに手軽に使用でき、ローコストです。
理想的な機器セッティングが実現
コンパクト設計ですので、理想的な機器セッティングができます。

質量(kg)0.45、シュート:最大0.2 定格電圧(V)100/110 定格電流(A)100〜180 最大幅(mm)シュート:20 最大長(mm)シュート:180 適合コントローラ機種C10-1VF/1VFEF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする