※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアルころ軸受
NACHI(不二越)の 自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12695849
品番
22212K
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
幅(mm)
28
外径(mm)
110
内径(mm)
60
JIS等級
0
シールド形状
開放形
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方