※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12695858 品番 22213K
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
幅(mm)31 外径(mm)120 内径(mm)65 JIS等級0 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする