※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアルころ軸受
NACHI(不二越)の 自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
80
注文コード
12695885
品番
22216K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
内径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
33
外径(mm)
140
内径(mm)
80
JIS等級
0
シールド形状
開放形
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方