イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの 寸切りボルト
全ねじボルト BJ830
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12696068
品番
BJ830-10010-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
SUS304
長さ(mm)
1000
質量(g)
450
ねじピッチ
1.5
ねじ径
M10