曜日別特売
CLC1000 突合せ軸形クラッチユニット シンフォニアテクノロジー 12697319

突合せ軸形クラッチユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
最高回転数(min-1[r.p.m])連結後・空転時:3000、連結時:3000
連結後・空転時:3000、連結時:3000
連結後・空転時:3600、連結時:3600
内容量1個注文コード12697319品番CLC1000
参考基準価格(税別)¥577,990販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

ワーナークラッチ単体をコンパクトなブラケットに内蔵したクラッチユニットです。
入力軸・出力軸付ですから取付けがきわめて簡単です。

適合電源箱:DMP-63/24A軸径(Φmm)48形状突合せ軸形質量(kg)82最高回転数(min-1[r.p.m])連結後・空転時:3000、連結時:3000消費電力(W)31(at75℃)定格電圧(V)DC24クラッチSFC-1000/IMS、ワーナークラッチ静摩擦トルク(Nm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする