14X140 ユニクロCAP(TKS 大阪魂 12700506 14X140 ユニクロCAP(TKS 大阪魂 12700506

ユニクロCAP(TKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)140 注文コード12700506 品番14X140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,157
販売価格(税別)
1,052
この商品は長さ・内容量など331種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)140 寸法t(mm)7 寸法r(mm)0.6 寸法l(mm)55 寸法b(mm)40 寸法s(mm)12.212 寸法k(mm)14 寸法da(mm)15.7 寸法v(mm)1.4 ピッチP(mm)2 寸法dk(mm)21 寸法ds(mm)14 ねじの呼びdM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする