大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ユニクロCAP(TKS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
125
注文コード
12700750
品番
16X125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
125
寸法t(mm)
8
寸法r(mm)
0.6
寸法l(mm)
60
寸法b(mm)
44
寸法s(mm)
14.212
寸法k(mm)
16
寸法da(mm)
17.7
寸法v(mm)
1.6
ピッチP(mm)
2
寸法dk(mm)
24
寸法ds(mm)
16
ねじの呼びd
M16