大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(NBI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
70
注文コード
12707759
品番
22X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥842
販売価格(税別)
¥
765
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
306
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
70
範囲(mm)
全ねじ:75
寸法r(mm)
0.8
寸法l(mm)
11
寸法b(mm)
56
寸法s(mm)
17.23
寸法k(mm)
22
寸法da(mm)
24.4
寸法v(mm)
2.2
ピッチP(mm)
2.5
寸法dk(mm)
33.39
寸法ds(mm)
22
ねじの呼びd
M22