大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(NBI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
105
注文コード
12707829
品番
24X105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,392
販売価格(税別)
¥
1,265
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
306
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
105
範囲(mm)
全ねじ:85
寸法r(mm)
0.8
寸法l(mm)
12
寸法b(mm)
60
寸法s(mm)
19.275
寸法k(mm)
24
寸法da(mm)
26.4
寸法v(mm)
2.4
ピッチP(mm)
3
寸法dk(mm)
36.39
寸法ds(mm)
24
ねじの呼びd
M24