大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(NBI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
120
注文コード
12708240
品番
30X120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
306
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
120
範囲(mm)
全ねじ:105
寸法r(mm)
1
寸法l(mm)
15.5
寸法b(mm)
72
寸法s(mm)
22.275
寸法k(mm)
30
寸法da(mm)
33.4
寸法v(mm)
3
ピッチP(mm)
3.5
寸法dk(mm)
45.39
寸法ds(mm)
30
ねじの呼びd
M30