12X145 ステンCAP(ニッセイ 大阪魂 12709841 12X145 ステンCAP(ニッセイ 大阪魂 12709841

ステンCAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)145 注文コード12709841 品番12X145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,164
販売価格(税別)
1,058
この商品は長さ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)145 寸法t(mm)6 範囲(mm)全ねじ:50 寸法r(mm)0.6 寸法b(mm)36 寸法s(mm)10 寸法k(mm)12 寸法da(mm)13.7 寸法v(mm)1.2 ピッチP(mm)1.75 寸法dk(mm)18 寸法ds(mm)12 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする