サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
カーペットタイルNT-3150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12710077
品番
NT-31501
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ループ
寸法(cm)
50×50
機能
静電/防炎
パイル長(mm)
H5、L2.5
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号
E2210130
パイル密度
1/10G×9.3ST
全厚(mm)
7.5