カーペットタイルNT-3150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12710156 品番NT-31505
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は内容量12種類から選べます 他の種類を見る
形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)H5、L2.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号E2210130 パイル密度1/10G×9.3ST 全厚(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする