大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP(ニッセイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
100
注文コード
12710227
品番
14X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,196
販売価格(税別)
¥
1,087
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
寸法t(mm)
7
範囲(mm)
全ねじ:55
寸法r(mm)
0.6
寸法b(mm)
40
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
14
寸法da(mm)
15.7
寸法v(mm)
1.4
ピッチP(mm)
2
寸法dk(mm)
21
寸法ds(mm)
14
ねじの呼びd
M14