MIDIヒューズホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12712920 品番MD-2 (100Aヒューズ付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,540

DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
MD-1型より大きな電流容量タイプ!
真鍮製ブロックタイプ
透明耐熱保護アクリルハウジング
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
シリコン製パッキング付き
金メッキネジ仕様
100Aヒューズ付き

付属品カバー、MIDIヒューズ(100A) 寸法(mm)83×33×28 質量(g)70 電圧(V)12/24/36/48 ケーブル(最大)入力側:22SQ・4/8GA、出力側:22SQ・4/8GA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12712920 MD-2 (100Aヒューズ付き) 62569949 MD-2 MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 マリンテック MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 マリンテック 1式 1,398 税込1,538 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする