LEDラインテープライト 非防水

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色白色LED 注文コード12713044 品番ML3-24W 白色 24V
参考基準価格(税別)¥26,950 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は発光色2種類から選べます 他の種類を見る

LEDのツブツブが見えないライン型テープライトML3型登場!
8mm幅の非防水タイプ・裏面に両面テープ付き!従来とは異なり、LEDチップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
テープライトと比べ実装部品が小さいので曲げに強い
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
2.5cm間隔でカットして使用可能
長時間のエージングテスト済み
24V専用
ノイズレス品
1年保証

セット内容本体(5m)、取扱説明書 タイプ360pcsLED/m・COBライン 長さ(m)5 電流(A)2.0 電圧(V)DC24 消費電力(W)最大50 発光色白色LED 寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2.2 動作温度(℃)-25〜45 明るさ(Lm)900 LED使用数(個)1800 防水性非防水 演色指数(Ra)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする