防水ケーブルBOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12713175 品番SB-2 電線口2ヶ所
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,970

防水仕様!DC12/24V・AC100/200Vで使用可能
ソーラー用ケーブルを室内へ引き込む時に使う防水BOX
ケーブルグランド付き
外径5.5mm〜8mmのケーブルに使用可

付属品ステンレスビ製タッピングネジ3本 寸法(mm)151×151×49 質量(g)140 口径(mm)8 電線口2ヶ所
注意
※ 本体取付時にシリコン接着剤が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする