マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用スイッチ/アダプター
ロッカースイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電流容量(A)
16
注文コード
12713184
品番
WRS-16A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
電流容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水のON-OFFスイッチ!シリコン製アコーデオンカバー付き
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
ケーブル接続:挟み込み接続式
適合
【防水中間スイッチ】WPSW-16A・WSW-16Aなど
極数
4極
電圧(V)
250まで
スイッチ
ON-OFF
電流容量(A)
16